Beli bosch laser measure di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.atribut:
- Display Type: Digital
- Includes Battery: Batteries Included
- System of Measurement: Inch
- BOSCH Laser Distance Meteratribut:
- Light Source: Laser diode
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Distance Meteratribut:
- Minimum measurement unit (mm): 1
- Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
- Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
- Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
- Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
- Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
- Light Source: Laser diode
- Measurement Range: 0.15 ~ 40m
- Output: 1mW or less (class 2)
- Wavelength (nm): 635
- EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Yaatribut:
- Dimensions (mm): ±115x50x25
- Accuracy (mm): ± 2
- Measurement Units: m/in/ft /ft+in
- Battery Type: AAA 2 X 1.5V
- Button: Soft Rubber Button
- Historical Memory: 20
- Laser Class: Class 2
- Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Storage Temperature (°C): -10-60
- BOSCH Laser Rangefinderatribut:
- Measurement Range (m): 0.15-40
- Laser Class: 2
- Power Supply: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
- Automatic Deactivation (minute): 5
- Dust and Water Protection: IP 54
- Laser Color: Red
- Laser Diode: 635nm, < 1mW
- Maximum Measurement Time (d): 4
- Measuring Range Up To (m): 40
- Memory Capacity (Values): 10
- Units of Measurement: m/cm, ft/inch
- Usual Measurement Accuracy (mm s): ±1.5
- Usual Measurement Time (s): 0.5
- SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!atribut:
- Accuracy (mm): ±2
- Manual Calibration: ±9
- Units: m/in/ft
- Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)atribut:
- Material: ABS
- Measuring Accuracy: ±(3mm+5×10-5D)
- Laser Type: Dual Laser
- Measuring Range (m): 0.05 to 60
- Laser Level: Level 2
- Display Accuracy (mm): 1
- Laser Power (mw): <1
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TESTO Pressure Measuring Differential Instrument (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:-With magnet on the back.-By inputting air density, sophisticated measurement is possible.-Capable of calculating the wind speed(m/s)by using a L-shaped pitot tube-With temperature compensation function.-Equipped with a max./min. value indication function.-For adjustments in ventilation systems.-For differential pressure checks in a clean room.
- UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)Deskripsi:UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat ini dirancang dengan teknologi laser yang membuatnya sangat akurat dalam mengukur jarak, sudut, volume, dan luas. Fitur-fitur yang canggih seperti backlit LCD, memori data, dan pengukur sudut membuat alat ini sangat mudah digunakan dan efisien. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem pengukuran jarak jauh yang memungkinkan Anda untuk mengukur jarakdengan sangat akurat. Sangat cocok untuk digunakan dalam proyek konstruksi, renovasi, dan pengukuran lainnya.atribut:
- Accuracy: ±(2mm + d*10^-4)
- Angle Measuring: No
- Area, Volume, Pythagoras: Yes
- Backlight LCD: Yes
- Continuous Measurement: Yes
- Measurement Unit: m/inch/ft
- Minimum/Maximum: Yes
- Power Supply: 2x AAA
- Reference Point: Base and Front
- BOSCH Meteran Laser LevelDeskripsi:Laser Garis untuk mengukur kerataan pada proses design bangunan atau infrastruktur suatu ruangan dapat difungsikan dengan atau tanpa penerimaatribut:
- Laser Class: 2
- Plump Point Color: Red
- Self-Leveling Range (°): ± 3
- JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Fungsi Pengukuran:Fungsi Pengukuran terus menerus : YESFungsi Pengukuran Luas/Area : YESFungsi Pengukuran Volume : YESFungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full ModeFungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YESNilai Min/Max : YESSelf-Calibration : YESTombol/Suara Tombol : YESatribut:
- Measurement Accuracy (mm): +/-2
- Measurement Units: m, in, ft
- Laser Class: II
- Laser Type: 635nm, 1mW
- Max. Memory (units): 3
- Automatic Laser Shut Off (s): 20
- Automatic Power Off (s): 150
- Battery Life: 8000 measurements
- Dimensions (cm): 16x9x5
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Power: 2 x 1.5V AAA batteries
- Storage Humidity (RH): 20 % to 80%
- SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Deskripsi:SNDWAY Laser Distance Meter dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40. Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktisatribut:
- Dimensions (mm): 85.3x79.3x58.3
- Dual Range Mode: Yes
- Measurement Unit: m/inch/ft
- Power Supply: 2x AAA Battery
- Ribbon Length (m): 5
Daftar Harga bosch laser measure Terbaru October 2026
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.199.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.499.900 |
| BOSCH Laser Distance Meter | Rp1.499.900 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp539.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp809.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| BOSCH Distance Meter | Rp2.699.900 |
| EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp659.900 |
| BOSCH Laser Rangefinder | Rp1.799.900 |
| SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518176-1.jpg)
/g8P109737584-6.jpg)

/dnP106779491-1.jpg)
/63P104573219-2.jpg)
/P101518183-1.jpg)

/a2P108488362-1.jpg)

/fcP106779552-1.jpg)
/9qP111238350-1.jpg)
/fxP104703573-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/1dP103043049-2.jpg)
/ajP106080379-1.jpg)
/a1P111281361-1.jpg)

/58P110038188-1.jpg)
/91P111281325-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)